Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set 447415-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447415-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     891002
EAN/GTIN:
     4251084679941
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
hjh OFFICE Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set, grün Flexibles Trennwand-System aus schallabsorbierendem Material Vielseitig als Geräuschreduktion, Raumstrukturierung, Sichtschutz und Infowand verwendbar Verkettbar mit beliebig vielen Zusatzelementen Schnelle und einfache Verkettung durch praktischen Reißverschluss an Innenseiten Durch flexible Reißverschlussverbindungen lassen sich die einzelnen Elemente einfach in Position bringen und z.B. um Arbeitsplätze herum platzieren, um Ruhebereich zu schaffen Innenmaterial aus recyceltem, doppellagigem PET-Material Weicher Stoffbezug in harmonischen Farben macht Trennwand zum modernen Designelement Hohe Standsicherheit dank stabilem Fuß aus verstärktem Aluminium Leichtbaukonstruktion ermöglicht einfache Umplatzierung, dadurch den flexiblen Einsatz bei individuellen Projekten Lieferung inkl. Multifunktionsrollen mit Feststellbremse und Bodengleitern für flexible und einfache Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche Durch 1,77 m bzw. 1,72 m Höhe (mit montierten Rollen / Bodengleitern) optimal als Sichtschutz vor ablenkenden visuellen Reizen oder als Unterteilungselement bei Arbeitsplatzgestaltung einsetzbar Ebenfalls als praktische Pinnwand für Notizen, Klebezettel und Motivationsbilder nutzbar Artikel wird zerlegt geliefert, Aufbau in wenigen einfachen Schritten durchführbar In versch. Ausführungen erhältlich Breite = 600 mm Eigengewicht = 14 kg Farbe = hellgrün Material = Polyester Tiefe = 350 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Eigengewicht:
14 kg
Farbe:
hellgrün
Material:
Polyester
Tiefe:
350 mm
HEIGHT GRO:
177.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
35.00 mm
WEIGHT GRO:
14.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Riek\/IDS
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, hjh office stellwand, büro raumteiler, Trennwände für Büros
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 367,24*
€ 442,86*
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 413,73*
€ 488,66*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,66*
€ 581,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,91*
€ 578,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,96*
€ 569,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,35*
€ 551,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,73*
€ 492,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
891005
ab € 216,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.