Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Gasfeder / Gasdruckfeder XXL - chrom, 52-72 cm (B 447434-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447434-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     723-07
EAN/GTIN:
     4251084640781
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Gasdruckfeder
hjh OFFICE Gasfeder / Gasdruckfeder XXL - chrom, 52-72 cm (Barhocker) Ersatz-Gasdruckfeder aus verchromtem Stahl Verstellbare Höhe von 52 – 72 cm Mit Tiefenfederungspuffer für federndes Sitzgefühl Ideal für Arbeitsstühle und Barhocker Für optimales Messergebnis: Messung der alten Gasfeder mit Schieblehre empfohlen Sitz Höhe = Sitz Tiefe = Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = Höhe = 520 - 720 mm Eigengewicht = 1,5 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
1\,5 kg
Höhe:
520 - 720 mm
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
- mm
Sitz Höhe:
- mm
Sitz Tiefe:
- mm
HEIGHT GRO:
72.00 mm
WIDTH GRO:
5.20 mm
DEPTH GRO:
5.20 mm
WEIGHT GRO:
1.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94019980
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: gasdruckfeder, Bürostühle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
Frei Haus
ab € 30,55*
€ 42,30*
€ 5,95*
ab € 33,90*
€ 47,61*
Lager 4445
50
€ 7,90*
ab € 42,59*
€ 58,22*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.