Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prestar Plattformwagen mit Gitterbox PR-NB-107-P 447472-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447472-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     11365
EAN/GTIN:
     8713724036539
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Prestar Plattformwagen mit Gitterbox PR-NB-107-P Gitterbox aus Stahl Plattform aus vulkanisierter 2 mm Gummimatte + äußerer Gummischutz Räder (4 Stück) mit Kugellager aus TPR-Gummi - nicht markierend - 2 Bock- und 2 Lenkrollen Höhe des Schiebebügels ist auf die europäischen Größen angepasst Sicherheitsgitter "seitlich" zum Schutz der Ladung Unmontiert Tragkraft = 150 kg Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrollen Anzahl = 2 Stk.
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
540.00 mm
DEPTH GRO:
860.00 mm
WEIGHT GRO:
22.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,74*
€ 463,89*
Lager 4445
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,86*
€ 495,07*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,07*
€ 589,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,69*
€ 585,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,53*
€ 559,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,75*
€ 541,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,86*
€ 497,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.