Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prestar Plattformwagen mit Gitterbox PR-Nf-307-P 447473-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447473-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     11371
EAN/GTIN:
     8713724030223
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Prestar Plattformwagen mit Gitterbox PR-Nf-307-P Gitterbox aus Stahl Plattform aus vulkanisierter 2 mm Gummimatte + äußerer Gummischutz Räder (4 Stück) mit Kugellager aus TPR-Gummi - nicht markierend - 2 Bock- und 2 Lenkrollen Höhe des Schiebebügels ist auf die europäischen Größen angepasst Sicherheitsgitter "seitlich" zum Schutz der Ladung Unmontiert Tragkraft = 300 kg Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrollen Anzahl = 2 Stk.
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
660.00 mm
DEPTH GRO:
1060.00 mm
WEIGHT GRO:
34.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
TOV Logistic Solutions
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Plattformwagen, plattformwagen, Gitterwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,62*
€ 694,12*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,43*
€ 702,71*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,71*
€ 836,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,02*
€ 833,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,51*
€ 803,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,35*
€ 775,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,43*
€ 719,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.