Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Plattformtreppe 45° fahrbar Stufenbreite 1000mm 6 Stufe 449849-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-449849-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600806
EAN/GTIN:
     4031405008069
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Industrie-Treppengeländer
Plattformtreppe 45° fahrbar Stufenbreite 1000mm 6 Stufen Aluminium geriffelt • Fahrbare Plattformtreppe aus Aluminium mit Neigung 45° • Stufen- und Plattformbreite: 1.000 mm • Plattformlänge: 460 mm • Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 685 mm) • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich • Handlauf beidseitig und 3-seitiges Plattformgeländer Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Geländerhöhe: 1.100 mm) • Zwei Lenkrollen Ø 100 mm am Steigteil und zwei Bockrollen Ø 125 mm als Querfahrwerk am Stützteil garantieren ein einfaches Verfahren von Ort zu Ort, die integrierten Feststeller (Totalstop) sorgen für einen sicheren Stand • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Informationen:
Stufen/Sprossen Anzahl:
6
HEIGHT GRO:
2360.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
2000.00 mm
WEIGHT GRO:
83.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.218,45*
€ 2.411,45*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.216,86*
€ 2.411,46*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.201,12*
€ 2.413,49*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.221,80*
€ 2.420,81*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.276,33*
€ 2.478,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.478,99*
€ 2.950,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.459,35*
€ 2.926,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.366,96*
€ 2.816,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.315,76*
€ 2.755,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.276,33*
€ 2.708,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 157,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 203,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 199,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 221,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.