Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformtreppe 45° fahrbar Stufenbreite 1000mm 6 Stufen Aluminium geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattformtreppe 45° fahrbar Stufenbreite 1000mm 6 Stufen Aluminium geriffelt
Plattformtreppe 45° fahrbar Stufenbreite 1000mm 6 Stufen Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405008069
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     600806
EAN/GTIN:
     4031405008069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Industrie-Treppengeländer
  • Fahrbare Plattformtreppe aus Aluminium mit Neigung 45°
  • Stufen- und Plattformbreite: 1.000 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 685 mm)
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf beidseitig und 3-seitiges Plattformgeländer Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Geländerhöhe: 1.100 mm)
  • Zwei Lenkrollen Ø 100 mm am Steigteil und zwei Bockrollen Ø 125 mm als Querfahrwerk am Stützteil garantieren ein einfaches Verfahren von Ort zu Ort. Die integrierten Feststeller (Totalstop) sorgen für einen sicheren Stand
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Informationen:
Ausladung:
1,80
Stufenanzahl:
6
Stufenbreite/Stufentiefe:
1000 / 240
Senkrechte Höhe:
1,25
Plattformlänge ca. m:
600
Gewicht ca. kg:
83,10
Fahrwerksbreite:
1,00
Weitere Suchbegriffe: Industrietreppen-Handlauf, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, alu-leiter 6 stufen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Plattformtreppe fahrbar, Plattformtreppen fahrbar, Treppe, Treppen, Treppe mit Plattform, Treppen mit Plattform
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.219,84*
€ 2.432,17*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.213,11*
€ 2.432,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.204,42*
€ 2.432,40*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.218,01*
€ 2.439,75*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.282,03*
€ 2.498,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.432,18*
€ 2.894,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.402,46*
€ 2.858,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.306,43*
€ 2.744,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.254,12*
€ 2.682,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.213,11*
€ 2.633,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 157,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 203,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 221,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.