Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Plattform mit Klappe für Gerüstlänge 1,8 m 449946-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-449946-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     27931
EAN/GTIN:
     4031405279315
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Fahrgerüst
Munk Plattform mit Klappe für Gerüstlänge 1,8 m Plattform mit Klappe
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1895.00 mm
WIDTH GRO:
610.00 mm
DEPTH GRO:
1895.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76109090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,07*
€ 217,81*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,57*
€ 217,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,09*
€ 218,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,58*
€ 219,47*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 222,37*
€ 262,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,80*
€ 312,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,75*
€ 306,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,90*
€ 287,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,75*
€ 281,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.