Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Grundpodest 1000 x 1000 mm 450104-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-450104-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     60950
EAN/GTIN:
     4031405609501
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Grundpodest Steigleiter
Munk Grundpodest 1000 x 1000 mm Gitterrostbelag mit zwei Anbaukonsolen aus Stahl Geländer an einer Längs- und Stirnseite Nach DIN 14094 Sonderkonsolen für WDVS-Fassaden/Isolierfassaden auf Anfrage Flächenlast: 4,0 kN/m² Einzellast: 2,0 kN Plattform Breite = 1000 mm
Weitere Informationen:
Plattform Breite:
1000 mm
HEIGHT GRO:
1240.00 mm
WIDTH GRO:
1025.00 mm
DEPTH GRO:
1240.00 mm
WEIGHT GRO:
85.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Steigleitergrundpodest, fluchtleiter, Zubehör für Arbeitsgerüste
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,99*
€ 584,67*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,14*
€ 584,69*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,79*
€ 587,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,13*
€ 587,68*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 635,97*
€ 713,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,82*
€ 849,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,95*
€ 838,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,34*
€ 822,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,90*
€ 798,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,97*
€ 756,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 77,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 400,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 288,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 344,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.