Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Rollgerüst 0,75 x 2,45 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 4 450153-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-450153-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     155445
EAN/GTIN:
     4031405554450
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst 0,75 x 2,45 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 4,45 m • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich • Fahrbalken aus verzinktem Stahl zum flexiblen Wechsel der Arbeitsposition (Ort/Aufbau) • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln • Einfaches Verschieben des Gerüstes auf dem Fahrbalken durch Lösen von acht Schrauben • Mittiger und seitlicher Aufbau möglich • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung • Werkzeugloser Auf- und Abbau von Plattform zu Plattform dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling • Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m) • Arbeitshöhen bis 12,45 m • GS-geprüft nach DIN EN 1004 • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m² • Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden • Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich • Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen
Weitere Informationen:
Gerüst Höhe:
5760 mm
Plattform Breite:
750 mm
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
2450.00 mm
WEIGHT GRO:
187.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Arbeitsgerüste
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.464,98*
€ 2.596,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.260,07*
€ 2.596,67*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.465,81*
€ 2.596,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.467,58*
€ 2.603,02*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 2.920,32*
€ 3.061,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.061,04*
€ 3.642,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.034,00*
€ 3.610,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.955,77*
€ 3.517,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.920,32*
€ 3.475,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 660,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 283,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 248,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 204,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 332,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.