Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-451127-YY Herst.-Nr.: 50418 EAN/GTIN: 4031405504189 |
| |
|
| | |
| Munk Bockrollen 1 Satz = 2 Stück Ø 50 mm Zur Selbstmontage Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 160.00 mm | WIDTH GRO: | 150.00 mm | DEPTH GRO: | 160.00 mm | WEIGHT GRO: | .320000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | pro Sack | € 4,95* | ab € 19,38* | € 26,56* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,79* | ab € 19,53* | € 26,75* | | | | | 33 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 19,47* | € 27,47* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,30* | ab € 20,68* | € 28,83* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 21,85* | € 29,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,925* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|