Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1679968 Herst.-Nr.: 050418 EAN/GTIN: 4031405504189 |
| | |
|
| | |
| 1 Satz = 2 Stück. Ø 50 mm. Zur Selbstmontage Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 40mm · Länge: 90mm · Material: Aluminium/Kunststoff/Stahl verzinkt · Rollendurchmesser: 50mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ø 50 mm | Marke: | MUNK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bockrollensatz, Arbeitspodest Rollensatz, Federrolle, Leiterrolle, Rollensatz Arbeitspodest, Rollensatz für Leitern, arbeitspodest rollensatz tritt, arbeitsplattform, günzburger arbeitsplattform, Arbeitspodestzubehör, Leiterrollen, Leiterzubehör |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Sack | € 4,95* | ab € 19,38* | € 26,56* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,79* | ab € 19,53* | € 26,75* | | | | | 33 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 19,47* | € 27,47* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,30* | ab € 20,68* | € 28,83* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 21,85* | € 29,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|