Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Plattformleiter fahrbar 9 Stufen 451697-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-451697-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     52509
EAN/GTIN:
     4031405525092
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Munk Plattformleiter fahrbar 9 Stufen Plattformleiter aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme 80 mm tiefe, geriffelte Stufen Geräumige Plattform mit Riffelung für sicheren Stand (510 x 600 mm) 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem Geländer sowie Knie- und Fußleisten für ein sicheres Begehen und Stehen Stützteil mit stabilisierender Quertraverse für hohe Standsicherheit Integrierte Bockrollen Ø125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt) Außenbreite: 650 mm (ohne Traverse) Stufenabstand: 235 mm Leiterneigung: 70° Maximale Belastung: 150 kg Stufen/Sprossen Anzahl = 9 Arbeitshöhe = 4100
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
4100
Stufen/Sprossen Anzahl:
9
HEIGHT GRO:
2930.00 mm
WIDTH GRO:
670.00 mm
DEPTH GRO:
2930.00 mm
WEIGHT GRO:
50.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.010,85*
€ 1.125,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 996,86*
€ 1.125,35*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.007,59*
€ 1.125,38*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.015,21*
€ 1.130,48*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 1.067,89*
€ 1.198,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,68*
€ 1.426,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.198,00*
€ 1.425,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,38*
€ 1.372,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,22*
€ 1.331,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,89*
€ 1.270,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,015*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.