Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Podesttreppe eins. begehbar mit Federrollen Korundbesch 452329-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452329-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     54103
EAN/GTIN:
     4031405541030
Suchbegriffe:
Arbeitspodest Rollensatz
Federrolle
Leiterrolle
Rollensatz Arbeitspodest
Munk Podesttreppe eins. begehbar mit Federrollen Korundbeschichtung R13 3 Stufen Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme 200 mm tiefe Stufen Geräumige Plattform (600 x 800 mm) 3-seitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm) Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø125 mm, davon 2 mit Feststeller Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt) Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel =60° optional In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich Maximale Belastung: 150 kg Stufen/Sprossen Anzahl = 3 Arbeitshöhe = 2700
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2700
Stufen/Sprossen Anzahl:
3
HEIGHT GRO:
1720.00 mm
WIDTH GRO:
776.00 mm
DEPTH GRO:
1242.00 mm
WEIGHT GRO:
27.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,11*
€ 834,35*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 788,63*
€ 884,32*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 763,33*
€ 900,47*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 783,21*
€ 907,283*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 811,90*
€ 928,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,32*
€ 1.052,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,28*
€ 1.052,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,56*
€ 1.022,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,30*
€ 990,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,63*
€ 938,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 366,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 310,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 91,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 92,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 404,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.