Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Podesttreppe eins. begehbar mit Federrollen Korundbesch 452335-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452335-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     54105
EAN/GTIN:
     4031405541054
Suchbegriffe:
Arbeitspodest Rollensatz
Federrolle
Leiterrolle
Rollensatz Arbeitspodest
Munk Podesttreppe eins. begehbar mit Federrollen Korundbeschichtung R13 5 Stufen Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme 200 mm tiefe Stufen Geräumige Plattform (600 x 800 mm) 3-seitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm) Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø125 mm, davon 2 mit Feststeller Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt) Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel =60° optional In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich Maximale Belastung: 150 kg Stufen/Sprossen Anzahl = 5 Arbeitshöhe = 3200
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3200
Stufen/Sprossen Anzahl:
5
HEIGHT GRO:
2200.00 mm
WIDTH GRO:
893.00 mm
DEPTH GRO:
1588.00 mm
WEIGHT GRO:
36.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,91*
€ 977,05*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 918,59*
€ 1.036,12*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 916,13*
€ 1.063,7411*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 888,41*
€ 1.078,08*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 938,33*
€ 1.088,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,12*
€ 1.232,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,08*
€ 1.232,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,37*
€ 1.192,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,52*
€ 1.153,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,59*
€ 1.093,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 366,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 310,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 127,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 404,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.