Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS® Wandgurt-Kassette aus Metall, pulverbeschic 452851-YY schwarz gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452851-YY-2901-2835
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLW 25-E/03-4,0
EAN/GTIN:
     4251021113903
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
RS-GUIDESYSTEMS® Wandgurt-Kassette aus Metall, pulverbeschichtet, Auszugslänge 4 m, gelb, schwarz Für kurzfristige Absperrungen können Sie jetzt schon Vorkehrungen treffen. Der Wandgurt in einer Halterung, die sich dezent an die Umgebung anpasst, ist binnen Sekunden ausgezogen und sorgt für die notwendigen Absperrungen auf Ihrem Firmengelände. Platzsparend aufzubewahrender Absperrgurt Widerstandsfähiges Gehäuse in zeitlosem Design Gurtlänge von 2,3 m oder 4 m Gurtaustritt variabel positionierbar Inklusive Panikverschluss Wandgurt Länge = 4 m Fixierungsmöglichkeit = zum Anschrauben magnethaftend Fliehkraftbremse am Gurtroller = ja
Weitere Informationen:
Fixierungsmöglichkeit:
zum Anschrauben\;magnethaftend\;
Fliehkraftbremse am Gurtroller:
ja
Wandgurt Länge:
4 m
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
1065.00 mm
DEPTH GRO:
155.00 mm
WEIGHT GRO:
.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienst ode
Gurt Farbe (variabel):
schwarz
Pfosten / Wandhalterung Farbe (variabel):
gelb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,08*
€ 96,13*
€ 4,90*
ab € 103,83*
€ 132,04*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-J/17-4,0
ab € 74,13*
Ähnlich
RS Guidesystems
GLW25-D/01-4.0
ab € 103,97*
Ähnlich
RS Guidesystems
GLW25-D/01-4.0
ab € 103,85*
Ähnlich
RS Guidesystems
GLW25-E/01-4.0
ab € 103,95*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-E/17-4,0
ab € 74,34*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-D/13-4,0
ab € 74,01*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-J/03-4,0
ab € 74,18*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-J/01-4,0
ab € 74,17*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-J/12-4,0
ab € 74,48*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-J/13-4,0
ab € 74,30*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-D/12-4,0
ab € 74,14*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-D/17-4,0
ab € 74,10*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-E/12-4,0
ab € 74,22*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-E/13-4,0
ab € 73,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.