Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Wandkassette, GLW 25, Gurtband = 4 m - 100x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-55405/05.01
Hersteller:
     RS Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLW25-E/01-4.0
EAN/GTIN:
     4251021113903
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette

Gurt-Wandkassette, GLW 25

Technische Daten:

  • Material Gehäuse: Metall
  • Farbe Gehäuse: gelb
  • Länge Gurtband: max. 4 m
  • Breite Gurtband: 50 mm
  • Farbe Gurtband: schwarz
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Gehäusemaß zzgl. Gurtendstück: 120 x 100 x 75 mm (H x B x T)
  • Anbringung: Schraubmontage - auf Anfrage auch magnetisch
Weitere Informationen:
Höhe:
120.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
1.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Kettenpfosten, Sicherheitsmarkierungen, Warnmarkierung, Absperrpfosten, Absperrsysteme, Absperrpoller, Gurtpfosten, Gurt-Wandeinheit, GLW, 25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,20*
€ 96,01*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 103,47*
€ 132,25*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-J/17-4,0
ab € 74,44*
Ähnlich
RS Guidesystems
GLW25-D/01-4.0
ab € 103,39*
Ähnlich
RS Guidesystems
GLW25-D/01-4.0
ab € 103,82*
Ähnlich
RS Guidesystems
GLW25-E/01-4.0
ab € 103,94*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-E/17-4,0
ab € 73,80*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-D/13-4,0
ab € 73,95*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-J/03-4,0
ab € 74,43*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-J/01-4,0
ab € 74,57*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-J/12-4,0
ab € 74,35*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-J/13-4,0
ab € 73,89*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-D/12-4,0
ab € 74,39*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-D/17-4,0
ab € 74,46*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-E/12-4,0
ab € 74,05*
Ähnlich
R. Scholz
GLW 25-E/13-4,0
ab € 74,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.