Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Seifen- und Desinfektionsmittelspender für 1200 ml 453643-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453643-YY
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     29-102
EAN/GTIN:
     4045504291024
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Air-Wolf Seifen- und Desinfektionsmittelspender für 1200 ml Händewaschlotion bzw. Desinfektionsmittel Frei befüllbar mit 600 ml Händewaschlotion bzw. Desinfektionsmittel Bedienung durch Drücken Mit Edelstahl-Bedienhebel und herausnehmbarem Kunststoff-Nachfüllbehälter Wechselbare Pumpe am tiefsten Punkt, Verkeimung kann dadurch vermieden werden Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall Füllmenge = 0,6 l Farbe = Edelstahl gebürstet Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl gebürstet
Füllmenge:
0.6 l
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
288.00 mm
WIDTH GRO:
97.00 mm
DEPTH GRO:
142.00 mm
WEIGHT GRO:
1.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS \/ EMONS
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, armhebelspender, Spender für Seifen, Cremes und Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,57*
€ 256,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.