Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Trinkbrunnen Halbsäule aus Edelstahl V2A gebürstet 453705-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453705-YY
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     40-413
EAN/GTIN:
     4045504404134
Suchbegriffe:
Halbsäule
Trinkbrunnen
Wasserdispenser
Wasserspender
Air-Wolf Trinkbrunnen Halbsäule aus Edelstahl V2A gebürstet Wandstehende Halbsäule für den Anschluss an die Kaltwasserleitung Bedienung manuell durch Druckknopf (Wasserstrahlbogen einstellbar) Mit Trinkarmatur (NSF-Standard) zur Auslösung eines bogenförmigen Wasserstrahls zum hygienischen, becherfreien Trinken direkt aus dem Strahl Mit Flaschenfüllarmatur aus Edelstahl Bodenstehend mit justierbaren Standfüßen Farbe = Edelstahl gebürstet Befestigungsart = Wandstehend Material = Edelstahl V2A Serie = Serie T Armatur = Flaschenfüll- und Trinkarmatur
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl gebürstet
Material:
Edelstahl V2A
Serie:
Serie T
Befestigungsart:
Wandstehend
Armatur:
Flaschenfüll- und Trinkarmatur
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
360.00 mm
WEIGHT GRO:
14.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS \/ EMONS
Weitere Suchbegriffe: air wolf trinkbrunnen, halbsäule, Waschraumausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.094,10*
€ 1.209,57*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 1.122,32*
€ 1.239,11*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.239,11*
€ 1.474,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,48*
€ 1.448,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,57*
€ 1.377,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,60*
€ 1.353,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.122,32*
€ 1.335,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.