Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Wandhaartrockner Hotello für öffentliche Bereiche W 453708-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453708-YY
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     50-492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Air-Wolf Wandhaartrockner Hotello für öffentliche Bereiche Weiß Besonders für öffentliche Bereiche mit hoher Benutzerfrequenz geeignet Automatische Auslösung durch Abnahme der Handdüse Laufzeit bis Wiedereinhängen der Handdüse oder automatisch Schlagfestes Gehäuse Gesamtleistung 1500 Watt Schutzklasse II, Schutzart: IP 34 Material = ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
ABS-Kunststoff
HEIGHT GRO:
550.00 mm
WIDTH GRO:
147.00 mm
DEPTH GRO:
112.00 mm
WEIGHT GRO:
1.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS \/ EMONS
Weitere Suchbegriffe: föhn wandmontage, föhn, air-wolf föhn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,19*
€ 306,18*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 259,60*
€ 315,85*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,85*
€ 375,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,71*
€ 374,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,48*
€ 364,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,17*
€ 354,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,60*
€ 308,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.