Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatte, HxB 450 x 2.000 mm, schiefergrau 453864-YY RAL 7015 schiefergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453864-YY-5924
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4202.00.2019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
kappes schlitzplatte
schlitzplatte
Schlitzplatte, HxB 450 x 2.000 mm, schiefergrau Die Schlitzplatte dient dem griffbereiten Aufbewahren von Werkzeug und Kleinteilen. Via Schlitzprägung im 1,25 mm starken Stahlblech hängen Sie Sichtlagerkästen, Halter und Ablagen variabel in die Schlitzplatte ein. 1,25 mm Stahlblech mit Schlitzprägung Mehrfach abgekantet, mit geprägten Unterzügen versteift Mit schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung Einfache Montage Höhe = 450 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 15 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
450 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Tiefe:
15 mm
HEIGHT GRO:
450.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
5.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Farbe RAL (variabel):
RAL 7015 schiefergrau
Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 98,05*
€ 118,93*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 98,28*
€ 119,20*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 99,53*
€ 120,62*
9 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 113,66*
€ 136,69*
Lager 4445
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 116,60*
€ 140,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,84*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,74*
Zubehör
Kappes Systeme
4470.00.0213
ab € 32,21*
Zubehör
Kappes Systeme
4470.00.0313
ab € 18,75*
Zubehör
RASTERPLAN
4470.00.0113
ab € 20,49*
Zubehör
RASTERPLAN
6006.00.0650
ab € 0,74*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0801
ab € 22,25*
Zubehör
RASTERPLAN
4262.00.0213
ab € 38,00*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0101
ab € 13,03*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0201
ab € 14,58*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0901
ab € 36,49*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0601
ab € 14,54*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,08*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.