Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geländer für Lagerbühnen-Modulsystem, lichtgrau 454910-YY RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-454910-YY-3688
Hersteller:
     RR Fischer GmbH
Herst.-Nr.:
     FI131146_RAL 7035 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4055091294261
Suchbegriffe:
Geländer Bühnen-Modulsystem
Geländer Lagerbühne
Geländer für Bühnenmodul
geländer bühnen-modulsystem
Geländer für Lagerbühnen-Modulsystem, lichtgrau Mit einem Geländer für Lagerbühnen grenzen Sie selbige ab und sorgen so für eine sichere Arbeitsumgebung. Der 1.000 mm hohe Handlauf aus Rundrohr bietet Halt beim Begehen der Lagerbühne. Geländer für Lagerbühnen-Modulsystem aus Stahl Dauerhafter Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung Mit Geländerstützen und Knieleisten aus Rechteckrohr Breite = 1.000 mm Tiefe = 100 mm Material = Stahl Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 10 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
10 kg
Material:
Stahl
Tiefe:
100 mm
Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
HEIGHT GRO:
10000.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
5000.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Lagerbühnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,95*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 450,12*
€ 535,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 437,08*
€ 520,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 429,62*
€ 511,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 418,09*
€ 497,53
pro Meter
ab 500 Meter
€ 366,95*
€ 436,67
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.