Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabestation für Lagerbühnen-Modulsystem, lichtgrau 454913-YY RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-454913-YY-3688
Hersteller:
     RR Fischer GmbH
Herst.-Nr.:
     FI131140_RAL 7035 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4055091294292
Suchbegriffe:
Übergabestation Bühnen-Modulsystem
Übergabestation Lagerbühne
Übergabestation für Bühnenmodul
Übergabestation für Lagerbühnen-Modulsystem, lichtgrau Die Übergabestation für Lagerbühnen ermöglicht in Ihrem Betrieb eine unkomplizierte Palettenübergabe mit dem Stapler. Bei Nichtgebrauch sperren Sie die Übergabestation mit einer Kette ab. Übergabestation für Lagerbühnen-Modulsystem aus Stahl Dauerhafter Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung Zurückgesetzes Geländer mit Kettensicherung Breite = 1.500 mm Tiefe = 1500 mm Material = Stahl Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 50 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
50 kg
Material:
Stahl
Tiefe:
1500 mm
Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
2500.00 mm
WEIGHT GRO:
36.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Übergabestation für Lagerbühnen, Lagerbühnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 653,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,26*
€ 777,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,84*
€ 772,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,05*
€ 760,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,36*
€ 729,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,05*
€ 658,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.