Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESON® Gitterbox, mit ½ Gitterklappe, lackiert, HxBxT 600 x 455147-YY RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-455147-YY-3015
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-05
EAN/GTIN:
     4251572704377
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
HESON® Gitterbox, mit ½ Gitterklappe, lackiert, HxBxT 600 x 800 x 600 mm, enzianblau Die robust konstruierte Gitterbox HESON® hilft Ihnen beim Transport unterschiedlicher Materialien. Durch die praktische Gitterklappe entnehmen Sie gestapelte Materialien ganz bequem. Sowohl lackiert als auch feuerverzinkt erhältlich Wände halten Inhaltsbelastung von 1.000 kg stand TÜV-zertifiziert Volumen = 288 l Außenmaß Tiefe = 600 mm Außenmaß Breite = 800 mm Wände Ausführung = Gitter 1/2-Gitterklappe Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 1000 kg Material = Stahl Unterbau = Füße Stapelbar = aufeinander 5-fach
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Gitter\;1\/2-Gitterklappe\;
Außenmaß Breite:
800 mm
Außenmaß Tiefe:
600 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
aufeinander\;5-fach\;
Unterbau:
Füße
Volumen:
288 l
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
670.00 mm
WIDTH GRO:
650.00 mm
DEPTH GRO:
850.00 mm
WEIGHT GRO:
50.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,18*
€ 353,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,74*
€ 353,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,39*
€ 340,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,73*
€ 340,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,85*
€ 297,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.