Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOKOMA Hubwagensockel für Schubladenschrank, HxBxT 100 x 718 455208-YY RAL 7032 kieselgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-455208-YY-4708
Hersteller:
     LOKOMA Lorenz Kollmann
Herst.-Nr.:
     00.02.1608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubwagensockel
Staplersockel
Schubladenschrank Sockel
LOKOMA Hubwagensockel für Schubladenschrank, HxBxT 100 x 718 x 675 mm, Blende abnehmbar, kieselgrau Der Hubwagensockel für einen Schubladenschrank ermöglicht Ihnen das Anheben von Schubladenschränken mittels eines Hubwagens, wodurch sich die Schränke einfach bewegen lassen. Metall-Hubwagensockel für Schubladenschrank Sockel mit abnehmbaren Blenden Mit den Maßen TxH mm: 675 x 100 Marke = LOKOMA Breite = 718 mm Tiefe = 675 mm Farbe RAL (variabel) = RAL 7032 kieselgrau
Weitere Informationen:
Breite:
718 mm
Tiefe:
675 mm
Farbe RAL (variabel):
RAL 7032 kieselgrau
Marke:
LOKOMA
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Lokoma
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Schubladenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.