Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwere Werkbank Premium mit Schublade, TK 450 kg 456613-YY RAL 7021 schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456613-YY-3891
Hersteller:
     LOKOMA Lorenz Kollmann
Herst.-Nr.:
     00.05.8884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Schwere Werkbank Premium mit Schublade, TK 450 kg, HxBxT 800-1.100 x 2.000 x 700 mm, schwarzgrau Diese Werkbank Premium ist feststehend oder in der Höhe justierbar und für die Verwahrung von Werkzeug geeignet. Die robuste, kratz- und stichfeste Oberfläche bietet genug Platz auch für anspruchsvolle Arbeiten. 50 mm dicke und 700 mm tiefe Buchen-Multiplex-Platte Stabile Werkbankfüße aus 80 mm starkem U-Profilstahl Schubladen abschließbar Werkbank im Abstand von 25 mm höhenjustierbar Arbeitshöhe = 800 mm Arbeitsplatte Material = Buchenholz Arbeitsplatte Oberfläche = geölt Arbeitsplatte Stärke = 50 mm Schubladen Anzahl = 1 Schubladen Anzahl x Höhe = 1x 150 mm Schubladen Breite = 475 mm Schubladen Tiefe = 526 mm Schubladen Tragkraft = 90 kg Schubladenauszug = 80 % Schublade mit Etikettenleiste = ja Fronten Material = Stahl Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschraubt Abschließbar = ja Schlösser Anzahl = 1 Schlüssel Anzahl = 2 Bodenverschraubbar = ja Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 800 - 1100 mm Breite = 2000 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 450 kg Eigengewicht = 100 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anlieferung:
vollständig montiert
Schlösser Anzahl:
1
Schlüssel Anzahl:
2
Schubladen Anzahl:
1
Arbeitshöhe:
800 mm
Arbeitsplatte Material:
Buchenholz
Arbeitsplatte Oberfläche:
geölt
Bodenverschraubbar:
ja
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
100 kg
Fronten Material:
Stahl
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
800 - 1100 mm
Schubladenauszug:
80 %
Schublade mit Etikettenleiste:
ja
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x 150 mm
Schubladen Breite:
475 mm
Schubladen Tiefe:
526 mm
Schubladen Tragkraft:
90 kg
Arbeitsplatte Stärke:
50 mm
Tiefe:
700 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
450 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2050.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
100.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Lokoma
Farbe RAL (variabel):
RAL 7021 schwarzgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,55*
€ 906,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,61*
€ 899,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,35*
€ 877,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,21*
€ 841,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,31*
€ 770,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.