Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORA Handbagger, ø 190 - 260 mm 456787-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-456787-YY
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     04734/260
EAN/GTIN:
     4007105173505
Suchbegriffe:
Gartenwerkzeug
FLORA Handbagger, ø 190 - 260 mm Stabiler Handbagger zum Graben von Löchern für Pfähle und Masten bei variablem Durchmesser Je nach Ausführung in unterschiedlichen Größen und ø-Bereichen erhältlich Blätter aus hochfestem Stahl Geschliffen Pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
6.750000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 116,88*
€ 148,11*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 105,97*
€ 148,52*
Lager 4445
50
1
Frei Haus
ab € 121,97*
€ 155,53*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
04731_70
ab € 55,10*
Ähnlich
FLORA
04734_200
ab € 90,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.