Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdlochbohrer 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdlochbohrer 70 mm
Erdlochbohrer 70 mm
Artikel-Nr.:
     415-flo04731_70
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     04731_70
EAN/GTIN:
     4007105002591
Suchbegriffe:
Erdbohrer
Erdbohrgerät
Erdlochbohrer
Handerdbohrer

Robustes Gerät zum Bohren von Löchern für Pfähle etc. in erdigen, lehmigen oder sandigen Böden.

Produktbeschreibung:

  • aus Stahl, pulverbeschichtet
  • massive Spitze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
70 mm
Typ:
Erdlochbohrer
Weitere Suchbegriffe: handerdbohrer 70mm, erdbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 54,98*
€ 77,46*
3 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 70,29*
€ 90,24*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 16 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 309,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
04734_200
ab € 90,40*
Ähnlich
FLORA
04626_20
ab € 111,69*
Ähnlich
FLORA
04630
ab € 65,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.