Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Mobile Werkbank R 18-16, HxBxT 880 x 1.200 x 459230-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459230-YY
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.512.30Z
EAN/GTIN:
     4050413035812
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
bedrunka & hirth mobile werkbank
Bedrunka+Hirth Mobile Werkbank R 18-16, HxBxT 880 x 1.200 x 540 mm, lichtgrau, 2 Fachböden Die mobile Werkbank R 18-16 von Bedrunka+Hirth dient der sicheren Aufbewahrung von Werkzeugen und Materialien in wechselnden Arbeitsumgebungen. Sie bietet Flexibilität, Mobilität und vielseitige Aufbewahrungsmöglichkeiten, um den Arbeitsprozess zu optimieren und eine effiziente Nutzung des verfügbaren Raums zu ermöglichen. Je nach Modell mit 1 bis 2 Fachböden und bis zu 5 Schubladen erhältlich Rollenausführung: 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 Verschweißte Stahlblechkonstruktion Gehäuse: pulverbeschichtet Einzel-Auszugssperre Einzelverriegelung pro Schublade möglich Zylinderschloss mit Zentralverriegelung Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Schiebegriff Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex Schubladenauszug: Vollauszug 100 %
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Schubladen Anzahl:
0
Arbeitsplatte Material:
Buche-Multiplex
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
36.63 kg
Verfahrbar:
ja
Höhe:
880 mm
Lenkrolle Durchmesser:
125 mm
Rollen Feststellfunktion:
ja
Arbeitsplatte Stärke:
25 mm
Tiefe:
540 mm
Böden Art:
Fachboden
Tragkraft:
400 kg
HEIGHT GRO:
880.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
540.00 mm
WEIGHT GRO:
36.630000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Noerpel\, Emons
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank ral 7035, Fahrbare Werkbänke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 408,64*
€ 499,76*
Lager 4445
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,51*
€ 558,05*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,05*
€ 664,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,10*
€ 658,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,63*
€ 649,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,21*
€ 625,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,51*
€ 564,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.