| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-459345-YY Herst.-Nr.: 01923 10 03 EAN/GTIN: 4031022006615 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Etiketten für Sichtlagerkästen aus Polypropylen, BxH 59 x 17 mm Mit diesen Etiketten für Ihre Sichtlagerkästen aus Polypropylen beschriften Sie gut lesbar die Behälter für Ihr Montagematerial und behalten so den Überblick. Sichtlagerkasten-Etiketten zum Einschieben Einfache Handhabung dank festem Material In variablen Größen erhältlich 60 Stk/VE Höhe = 17 mm Breite = 59 mm Material = Pappe Anbringung = Einschub Aufdruck = Blanko Beschriftbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anbringung: | Einschub | Aufdruck: | Blanko\;Beschriftbar\; | Breite: | 59 mm | Höhe: | 17 mm | Material: | Pappe | HEIGHT GRO: | 5.00 mm | WIDTH GRO: | 230.00 mm | DEPTH GRO: | 162.00 mm | WEIGHT GRO: | .350000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 48219090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Post |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,77* | € 10,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,02* | € 11,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,38* | € 12,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | 57 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,67* | € 12,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,13* | € 13,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,1445* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|