Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett,f. Sichtlagerkasten HxB 75x105mm,weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
531066
531066
Artikel-Nr.:
     711-531066
Herst.-Nr.:
     01923 10 03
EAN/GTIN:
     4031022006615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Etiketten Papier
Etikett
  • für Sichtlagerkasten Höhe x Breite 75 x 105 mm
  • in weiß

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Lagersichtkasten, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Lakape
Serie:
Eco
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
für Größe:
2
für Behälterhöhe:
75 mm
für Behälterbreite:
105 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Papieretiketten, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, etiketten sichtlagerkasten la-ka-pe, etiketten papier, Lagerbehälter, Lagersichtkasten, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 10,04*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 11,40*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 12,30*
57 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,67*
€ 12,70*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,13*
€ 13,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,11284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01921 0000
ab € 2,90*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01923 0006
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.