Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten, 14,5 Liter, grün 459370-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459370-YY
Herst.-Nr.:
     17517 02 03
EAN/GTIN:
     4031022031389
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten, 14,5 Liter, grün Dieser hochwertige Euro-Stapelbehälter aus Polypropylen für schwere Lasten überzeugt durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Außerdem eignet er sich selbst für extreme Transportbelastungen in Ihrem Lager- und Transportwesen. Extrem belastbarer Stapelbehälter aus Polypropylen für schwere Lasten Formstabil durch Rippenverstärkungen an Boden und Außenwänden Praktische Beleghalterungen auf allen 4 Seiten Dank glatter Innenflächen sehr leicht zu reinigen 4 Stk/VE Volumen = 15 l Außenmaß Höhe = 175 mm Außenmaß Breite = 400 mm Außenmaß Tiefe = 300 mm Innenmaß Höhe = 155 mm Innenmaß Breite = 360 mm Innenmaß Tiefe = 260 mm Tragkraft = 45 kg Auflast = 600 kg Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander
Weitere Informationen:
Auflast:
600 kg
Außenmaß Höhe:
175 mm
Außenmaß Breite:
400 mm
Außenmaß Tiefe:
300 mm
Innenmaß Breite:
360 mm
Innenmaß Höhe:
155 mm
Innenmaß Tiefe:
260 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
15 l
Tragkraft:
45 kg
HEIGHT GRO:
610.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 35,97*
€ 48,24*
Lager 4445
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 37,11*
€ 48,82*
9 Tage
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,73*
€ 49,12*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 44,40*
€ 57,25*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 44,34*
€ 57,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,82*
€ 58,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,11*
€ 57,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,57*
€ 53,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,08*
€ 51,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,30*
€ 50,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,11*
€ 44,16
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 9,2775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 01
ab € 15,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 02
ab € 15,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 03
ab € 15,37*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 04
ab € 15,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 05
ab € 15,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,10*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 10 03
ab € 29,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 04
ab € 29,03*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 05
ab € 29,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 06
ab € 24,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 18,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 04
ab € 18,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 05
ab € 18,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 03
ab € 18,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 18,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.