Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten, 17,5 Liter, grau, Gr 459372-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459372-YY
Herst.-Nr.:
     17421 02 05
EAN/GTIN:
     4031022031167
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten, 17,5 Liter, grau, Griffe Dieser hochwertige Euro-Stapelbehälter aus Polypropylen für schwere Lasten überzeugt durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Außerdem eignet er sich selbst für extreme Transportbelastungen in Ihrem Lager- und Transportwesen. Extrem belastbarer Stapelbehälter aus Polypropylen für schwere Lasten Formstabil durch Rippenverstärkungen an Boden und Außenwänden Praktische Beleghalterungen auf allen 4 Seiten Dank glatter Innenflächen sehr leicht zu reinigen 4 Stk/VE Volumen = 18 l Außenmaß Höhe = 210 mm Außenmaß Breite = 400 mm Außenmaß Tiefe = 300 mm Innenmaß Höhe = 190 mm Innenmaß Breite = 360 mm Innenmaß Tiefe = 260 mm Tragkraft = 50 kg Auflast = 600 kg Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander
Weitere Informationen:
Auflast:
600 kg
Außenmaß Höhe:
210 mm
Außenmaß Breite:
400 mm
Außenmaß Tiefe:
300 mm
Innenmaß Breite:
360 mm
Innenmaß Höhe:
190 mm
Innenmaß Tiefe:
260 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
18 l
Tragkraft:
50 kg
HEIGHT GRO:
610.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
430.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,58*
€ 52,28*
Lager 4445
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 40,98*
€ 52,92*
9 Tage
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 41,33*
€ 53,33*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 48,95*
€ 62,56*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 49,18*
€ 62,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,92*
€ 62,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,88*
€ 61,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,27*
€ 57,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,19*
€ 56,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,12*
€ 54,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,98*
€ 48,77
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 10,245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 01
ab € 15,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 02
ab € 15,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 03
ab € 15,37*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 04
ab € 15,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 05
ab € 15,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,10*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 10 03
ab € 29,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 04
ab € 29,03*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 05
ab € 29,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 06
ab € 24,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 18,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 04
ab € 18,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 05
ab € 18,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 03
ab € 18,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 18,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.