Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten, 60 Liter, grün, Grif 459398-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459398-YY
Herst.-Nr.:
     17132 02 03
EAN/GTIN:
     4031022030481
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten, 60 Liter, grün, Griffe Dieser hochwertige Euro-Stapelbehälter aus Polypropylen für schwere Lasten überzeugt durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Außerdem eignet er sich selbst für extreme Transportbelastungen in Ihrem Lager- und Transportwesen. Extrem belastbarer Stapelbehälter aus Polypropylen für schwere Lasten Formstabil durch Rippenverstärkungen an Boden und Außenwänden Praktische Beleghalterungen auf allen 4 Seiten Dank glatter Innenflächen sehr leicht zu reinigen 2 Stk/VE Volumen = 61 l Außenmaß Höhe = 320 mm Außenmaß Breite = 600 mm Außenmaß Tiefe = 400 mm Innenmaß Höhe = 300 mm Innenmaß Breite = 560 mm Innenmaß Tiefe = 360 mm Tragkraft = 75 kg Auflast = 700 kg Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander
Weitere Informationen:
Auflast:
700 kg
Außenmaß Höhe:
320 mm
Außenmaß Breite:
600 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Innenmaß Breite:
560 mm
Innenmaß Höhe:
300 mm
Innenmaß Tiefe:
360 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
61 l
Tragkraft:
75 kg
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
640.00 mm
DEPTH GRO:
410.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 41,68*
€ 54,20*
9 Tage
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,15*
€ 54,75*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 61,28*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 49,75*
€ 64,10*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 49,96*
€ 64,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,20*
€ 64,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,60*
€ 63,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,81*
€ 59,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,50*
€ 57,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,40*
€ 56,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,68*
€ 49,60
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 01
ab € 15,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 02
ab € 15,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 03
ab € 15,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 04
ab € 15,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 05
ab € 15,40*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,10*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 10 03
ab € 29,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 04
ab € 29,03*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 05
ab € 29,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 06
ab € 24,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 18,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 04
ab € 18,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 05
ab € 18,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 03
ab € 18,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 18,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.