Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter aus Polypropylen, 45 Liter, grün 459786-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459786-YY
Herst.-Nr.:
     06200 03 13
EAN/GTIN:
     4031022013019
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
Drehstapelbehälter aus Polypropylen, 45 Liter, grün Die Drehstapelbehälter bestehen aus hochwertigem, lebensmittelechtem Polypropylen. Sie entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelrechtes und sind auch für den Einsatz als Lebensmittel-Box geeignet. Stabiler Drehstapelbehälter aus Polypropylen in 3 Größen Glatte Innenfläche für leichte Reinigung Mehrere Behälter sicher übereinander stapelbar Fassungsvermögen bis zu 65 Liter 5 Stk/VE Außenmaß Höhe = 250 mm Außenmaß Breite = 600 mm Außenmaß Tiefe = 400 mm Volumen = 45 l Tragkraft = 40 kg Material = Polypropylen (PP) Temperaturbeständig = -20 - 80 °C Lebensmittelecht = ja Farbe = grün
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
250 mm
Außenmaß Breite:
600 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Farbe:
grün
Volumen:
45 l
Tragkraft:
40 kg
Lebensmittelecht:
ja
Material:
Polypropylen (PP)
Temperaturbeständig:
-20 - 80 °C
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
640.00 mm
WEIGHT GRO:
1.830000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,78*
€ 73,77*
Lager 4445
58 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 69,36*
€ 85,35*
19 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 75,30*
€ 92,55*
16 Tage
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 83,57*
€ 95,02*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 84,61*
€ 102,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,35*
€ 101,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,03*
€ 100,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,45*
€ 95,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,92*
€ 93,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,36*
€ 82,54
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 13,872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06200 00 10
ab € 27,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.