Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter,HxLxB 250x600x400mm,45l,PP,grün,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
701113
701113
Artikel-Nr.:
     711-701113
Herst.-Nr.:
     06200 03 13
EAN/GTIN:
     4031022013019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
Drehstapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 250 x 600 x 400 mm
  • Inhalt 45 l
  • Aus Polypropylen in grün
  • Wände geschlossen, Boden geschlossen
  • Einfach zu tragen durch Tragegriffe
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Drehstapelbehälter, Stapeltransportkasten

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
45 l
Höhe:
250 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
nestbar:
ja
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
rollenbahngeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
grün
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: l600xb400mm drehstapelbehälter, dreh stapelbehaelter, dreh-stapelbehälter grün, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Transportbehälter, Stapeltransportkasten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,78*
€ 73,77*
58 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 69,36*
€ 85,35*
19 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 75,30*
€ 92,55*
Lager 711
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 83,57*
€ 95,02*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 84,61*
€ 102,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,02*
€ 113,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,52*
€ 104,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,76*
€ 100,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 83,57*
€ 99,45
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 16,714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
06200 00 10
ab € 27,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.