Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, 2 Container, HxBxT 840-1.040 x 3.00 460959-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-460959-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8453A2-309B4H.11
EAN/GTIN:
     4040376268624
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000, 2 Container, HxBxT 840-1.040 x 3.000 x 900 mm, 8 x 90%-Auszug-Schubladen Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 8 Schubladen Anzahl x Höhe = 4 x 120, 4 x 150 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Böden Anzahl = 1 Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Niveauausgleich = ja Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 - 1040 mm Breite = 3.000 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 210 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
1
Schubladen Anzahl:
8
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
3000 mm
Eigengewicht:
210 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 - 1040 mm
Schubladenauszug:
90 %
Niveauausgleich:
ja
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
4 x 120\, 4 x 150 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
3050.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
245.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.873,63*
€ 2.042,86*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.886,67*
€ 2.042,86*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.888,48*
€ 2.051,95*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.999,16*
€ 2.173,77*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.173,77*
€ 2.586,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.149,57*
€ 2.557,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.072,40*
€ 2.466,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.030,86*
€ 2.416,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.999,16*
€ 2.379,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL3000.12
ab € 277,44*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150-900
ab € 112,50*
Zubehör
Rau
EE-BW414-3000G.12
ab € 262,69*
Zubehör
Rau
09-BB3000
ab € 70,74*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,91*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,24*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,58*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,28*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,50*
Zubehör
Rau
09-L3000DM.12
ab € 192,38*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF-2B
ab € 165,66*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-6LF
ab € 179,11*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,94*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.