Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU mobile Werkbank Serie 8000, HxBxT 880-1.080 x 1.000 x 90 461413-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-461413-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-1-109B4H.12
EAN/GTIN:
     4040376336590
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
RAU mobile Werkbank Serie 8000, HxBxT 880-1.080 x 1.000 x 900 mm Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Gestell Material = Profilstahl Verfahrbar = ja Rollen Feststellfunktion = 2 Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 125 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Durchmesser = 125 mm Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 880 - 1080 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 450 kg Eigengewicht = 58 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Bockrolle Durchmesser:
125 mm
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
58 kg
Verfahrbar:
ja
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
880 - 1080 mm
Lenkrolle Durchmesser:
125 mm
Rollen Feststellfunktion:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
450 kg
HEIGHT GRO:
1040.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
65.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank 900x1000x700, Fahrbare Werkbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,73*
€ 629,80*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,05*
€ 629,80*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,84*
€ 632,49*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 570,41*
€ 664,71*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,71*
€ 791,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,08*
€ 780,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,51*
€ 765,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,70*
€ 737,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,41*
€ 678,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,30*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100-900
ab € 92,11*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 129,80*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 25,65*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 76,68*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,46*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,90*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 418,19*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 378,72*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 490,38*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 557,69*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 782,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.