Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU mobile Werkbank Serie 8000, HxBxT 880-1.080 x 1.000 x 90 461443-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-461443-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-109B4H.12
EAN/GTIN:
     4040376336644
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
RAU mobile Werkbank Serie 8000, HxBxT 880-1.080 x 1.000 x 900 mm, 1 Ablageboden Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Böden Anzahl = 1 Gestell Material = Profilstahl Verfahrbar = ja Rollen Feststellfunktion = 2 Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 125 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Durchmesser = 125 mm Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 880 - 1080 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 450 kg Eigengewicht = 68 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Böden Anzahl:
1
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Bockrolle Durchmesser:
125 mm
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
68 kg
Verfahrbar:
ja
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
880 - 1080 mm
Lenkrolle Durchmesser:
125 mm
Rollen Feststellfunktion:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
450 kg
HEIGHT GRO:
1040.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
70.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank 900x1000x700, Fahrbare Werkbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,25*
€ 695,95*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,01*
€ 695,95*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,62*
€ 699,04*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 634,88*
€ 738,76*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,76*
€ 879,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,77*
€ 872,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,25*
€ 835,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,76*
€ 794,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,88*
€ 755,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,02*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100-900
ab € 92,10*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 124,09*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 25,59*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 77,11*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,94*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,96*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 415,79*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 376,70*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 489,24*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 560,54*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 779,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.