Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU mobile Werkbank Serie 8000, 1 Dreifach-Container 463082-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-463082-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     15-8579A2-209B4H.11
EAN/GTIN:
     4040376337429
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
rollwerkbank rau
RAU mobile Werkbank Serie 8000, 1 Dreifach-Container, HxBxT 880-1.080 x 2.000 x 900 mm, 12 x 100%-Auszug-Schubladen Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 12 Schubladen Anzahl x Höhe = 6 x 120, 6 x 150 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 100 % Gestell Material = Profilstahl Verfahrbar = ja Rollen Feststellfunktion = 2 Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 125 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Durchmesser = 125 mm Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 880 - 1080 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 450 kg Eigengewicht = 250 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Schubladen Anzahl:
12
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Bockrolle Durchmesser:
125 mm
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
250 kg
Verfahrbar:
ja
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
880 - 1080 mm
Lenkrolle Durchmesser:
125 mm
Schubladenauszug:
100 %
Rollen Feststellfunktion:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
6 x 120\, 6 x 150 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
450 kg
HEIGHT GRO:
1090.00 mm
WIDTH GRO:
2050.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
285.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Fahrbare Werkbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.058,43*
€ 2.244,13*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.055,51*
€ 2.244,13*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.061,27*
€ 2.253,59*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 2.185,28*
€ 2.380,75*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.380,75*
€ 2.833,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.346,55*
€ 2.792,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.243,95*
€ 2.670,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.209,75*
€ 2.629,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.185,28*
€ 2.600,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 135,93*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200-900
ab € 120,60*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 130,22*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 219,32*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 38,02*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 25,05*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,00*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,36*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,12*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,48*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 117,96*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,14*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,22*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-2000.12
ab € 516,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.