Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssatz EE mit 2 System-Stützen, für Produktbreite 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     103-122982
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EE-BW214-2000G.12
EAN/GTIN:
     4040376086372
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Tisch-Gestell
Tischgestell
Befestigungssatz EE mit 2 System-Stützen|B40 x T40 x H1050 mm|Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Arbeitsplatte an den Systemunterbau angebracht. Die 2 System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels Nutensteinen an den Befestigungssatz (Querträger) angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Arbeitsplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Arbeitsplatte). Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.|Die 2 System-Stützen werden links und rechts außen angeschraubt, so dass 1 Systemfeld in der Systembreite 2000 mm entsteht. Nutzhöhe 1130 (ab Oberkante Arbeitsplatte).|Geeignet für: Arbeitstische Serie Jerry und Tom, Werktische Serie 900, Werkbänke Serie 8000, Werkbänke Serie 7000, Schwerlastwerkbänke, Fahrbare Werkbänke Serie 8000, Werkbänke mit Fahrgestell Serie 8000, Schubladenschränke Serie 7000, Montagewagen Serie 7000, Elektrisch Höhenverstellbare Arbeitsplätze Serie adlatus 150, 300 und 600.|Montage an: Systemunterbau|Aufnahme von: Anbauelemente (System-Zubehör)|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
65 mm
Höhe:
1130 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,68*
€ 173,47*
49 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,24*
€ 174,88*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,38*
€ 178,96*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,84*
€ 184,78*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,96*
€ 184,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-AP.12
ab € 72,09*
Zubehör
Rau
EE-EL-D-KES2000.12
ab € 129,84*
Zubehör
Rau
EE-EB2000-300M.12
ab € 120,72*
Zubehör
Rau
EE-KES2000.12
ab € 65,34*
Zubehör
Rau
EE-KAM2000-600M.12
ab € 258,74*
Zubehör
Rau
EE-LS-MS2000.12
ab € 58,59*
Zubehör
Rau
E-APL-D-1200-LED
ab € 270,52*
Zubehör
Rau
EE-LP2000-450.12
ab € 126,26*
Zubehör
Rau
EE-LP2000-650.12
ab € 151,58*
Zubehör
Rau
EE-AB2000-300.12
ab € 120,72*
Zubehör
Rau
E-410.12
ab € 120,61*
Zubehör
Rau
E-SA-FB.12
ab € 185,20*
Zubehör
Rau
E-T-SA-FB.12
ab € 212,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.