Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 7000, HxBxT 840 x 2.000 x 700 mm, 2 Schub 465013-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465013-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7002I1-207R4S.11
EAN/GTIN:
     4040376167361
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 7000, HxBxT 840 x 2.000 x 700 mm, 2 Schubladen 2 x 150 mm Lieferung komplett montiert Tragkraft 750 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 840 mm Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 2 Schubladen Anzahl x Höhe = 2 x 150 mm Schubladen Tragkraft = 50 kg Schubladenauszug = 90 % Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Bodenverschraubbar = ja Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 750 kg Eigengewicht = 72 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
2
Arbeitshöhe:
840 mm
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Bodenverschraubbar:
ja
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
72 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
2 x 150 mm
Schubladen Tragkraft:
50 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
750 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
2050.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
91.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,05*
€ 645,25*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,26*
€ 645,25*
€ 4,90*
ab € 565,83*
€ 657,68*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 582,92*
€ 677,61*
Frei Haus
ab € 775,34*
€ 882,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,61*
€ 806,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,10*
€ 786,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,09*
€ 758,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,91*
€ 723,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,92*
€ 693,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.