Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werktisch 900, HxBxT 825 x 750 x 800 mm, Arbeitplatte EG 465297-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465297-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-900-1-ME28-07.12
EAN/GTIN:
     4040376460455
Suchbegriffe:
Werkbänke
RAU Werktisch 900, HxBxT 825 x 750 x 800 mm, Arbeitplatte EGB-Melamin-Belag Lieferung komplett montiert Tragkraft 500 kg 28 mm Arbeitsplattemit EGB-Melaminbelag Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 825 mm Arbeitsplatte Material = EGB-Melaminbelag Arbeitsplatte Stärke = 28 mm Gestell Material = Profilstahl Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 825 mm Breite = 750 mm Tiefe = 800 mm Tragkraft = 500 kg Eigengewicht = 49 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Arbeitshöhe:
825 mm
Arbeitsplatte Material:
EGB-Melaminbelag
Breite:
750 mm
Eigengewicht:
49 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
825 mm
Arbeitsplatte Stärke:
28 mm
Tiefe:
800 mm
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
1005.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
49.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,76*
€ 372,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,63*
€ 372,48*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,78*
€ 374,03*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,75*
€ 393,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,87*
€ 642,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,57*
€ 468,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,69*
€ 466,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,50*
€ 436,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,96*
€ 425,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,75*
€ 394,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,64*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,17*
Zubehör
Rau
06-BB075
ab € 18,03*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,51*
Zubehör
Rau
03-300.1.12
ab € 202,58*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 56,03*
Zubehör
Rau
05-2.0A.11
ab € 415,49*
Zubehör
Rau
05-2.1A.11
ab € 475,21*
Zubehör
Rau
05-2.13A.11
ab € 594,75*
Zubehör
Rau
05-2.3A.11
ab € 522,98*
Zubehör
Rau
05-3.0A.11
ab € 569,60*
Zubehör
Rau
05-3.1A.11
ab € 632,25*
Zubehör
Rau
05-3.2A.11
ab € 702,31*
Zubehör
Rau
05-3.6A.11
ab € 632,85*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 103,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.