Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Werktisch Serie 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-03-900-1-ME28-07.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-900-1-ME28-07.12
EAN/GTIN:
     4040376460455
Suchbegriffe:
Werktische Serie 900
  • EGB-Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 28 mm (volumenleitfähig). Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Ableitwerte nach EN61340; Abriebfestigkeit Klasse 3A; Kratzfestigkeit N>1,5; Fleckunempfindlichkeit Stufe ≥ 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin); Rissanfälligkeit Stufe ≥ 3; Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3; Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus volumenleitfähiger Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
  • Systemunterbau, B 745 x T 750 x H 800 mm. 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, mitte, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 500 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B750 x T800 x H825 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL7035
Plattenart:
EGB-Melamin-Belag Arbeitsplatte
Plattenstärke:
28 mm
Flächenlast stationär:
500 kg
Schubladen-Anzahl:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,76*
€ 372,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,63*
€ 372,48*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,78*
€ 374,03*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,75*
€ 393,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,87*
€ 642,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,48*
€ 443,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,77*
€ 441,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,63*
€ 413,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,71*
€ 403,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,76*
€ 370,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,64*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,17*
Zubehör
Rau
06-BB075
ab € 18,03*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,51*
Zubehör
Rau
03-300.1.12
ab € 202,58*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 56,03*
Zubehör
Rau
05-2.0A.11
ab € 415,49*
Zubehör
Rau
05-2.1A.11
ab € 475,21*
Zubehör
Rau
05-2.13A.11
ab € 594,75*
Zubehör
Rau
05-2.3A.11
ab € 522,98*
Zubehör
Rau
05-3.0A.11
ab € 569,60*
Zubehör
Rau
05-3.1A.11
ab € 632,25*
Zubehör
Rau
05-3.2A.11
ab € 702,31*
Zubehör
Rau
05-3.6A.11
ab € 632,85*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 103,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.