Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Computer-Arbeitsplatz, stationär 465767-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465767-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-650-M99.11
EAN/GTIN:
     4040376442451
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
RAU Computer-Arbeitsplatz, stationär Lieferung komplett montiert Made in Germany 5 Jahre Garantie Höhe = 1060 mm Breite = 650 mm Tiefe = 520 mm Fronten RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Schubladen Anzahl = 1
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
1
Breite:
650 mm
Fronten RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Höhe:
1060 mm
Tiefe:
520 mm
HEIGHT GRO:
1230.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
48.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, computerschrank, Computerschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,01*
€ 604,70*
€ 4,90*
ab € 522,84*
€ 610,46*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 525,07*
€ 614,96*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,96*
€ 731,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,30*
€ 726,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,62*
€ 711,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,56*
€ 686,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,07*
€ 624,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.