Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Anti-Rutsch-Matte Rollenware, Tiefe 900 mm 466142-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466142-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-ARM100090
EAN/GTIN:
     4040376336071
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
RAU Anti-Rutsch-Matte Rollenware, Tiefe 900 mm Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 2 mm Höhe = 2 mm Tiefe = 900 mm Eigengewicht = 4 kg
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2 mm
Eigengewicht:
4 kg
Höhe:
2 mm
Tiefe:
900 mm
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
910.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,53*
€ 414,54*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,19*
€ 414,54*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,03*
€ 416,31*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 372,06*
€ 437,72*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,72*
€ 520,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,55*
€ 512,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,54*
€ 483,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,00*
€ 464,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,06*
€ 442,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.