Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Kabelwanne 466161-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466161-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-KW1250-2000.12
EAN/GTIN:
     4040376481740
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Schreibtisch-Kabelkorb
Schreibtischkabelwanne
RAU Kabelwanne Zerlegt Made in Germany 5 Jahre Garantie Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 6 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
6 kg
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
1260.00 mm
DEPTH GRO:
135.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: Tischkabelwanne, schreibtisch kabelführung, Werkbank Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,07*
€ 87,79*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,29*
€ 89,70*
Lager 4445
10
€ 7,90*
ab € 70,29*
€ 89,70*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,01*
€ 93,69*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,12*
€ 94,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.