Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband PVC, Bandbreite 50 mm, weiß 466506-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466506-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     1166
EAN/GTIN:
     4055091035383
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Klebeband PVC, Bandbreite 50 mm, weiß Das Klebeband aus PVC (Polyvinylchlorid) überzeugt durch eine hohe Reißfestigkeit und Klebkraft. Dadurch eignet es sich auch zum Verschließen schwerer Versandkartons. 36 Stk/VE Klebeband aus PVC mit hoher Klebkraft für schwere Versandkartons geeignet Gleichmäßiges und leises Abrollverhalten Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und kältebeständig Eigenschaften = geräuscharm reißfest hohe Klebekraft Feuchtigkeitsunempfindlich Material = Polyvinylchlorid (PVC) Rollenlänge = 66 m Kerndurchmesser = 76 mm Stärke = 52 µm
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
geräuscharm\;reißfest\;hohe Klebekraft\;Feuchtigkeitsunempfindlich\;
Kerndurchmesser:
76 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Rollenlänge:
66 m
Stärke:
52 µm
HEIGHT GRO:
320.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
330.00 mm
WEIGHT GRO:
.241000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191012
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 2,80639* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,89*
€ 152,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,36*
€ 150,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,28*
€ 143,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,43*
€ 134,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,03*
€ 120,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.