Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament-Klebeband, längs verstärkt, Bandbreite 75 mm 466520-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466520-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     7777
EAN/GTIN:
     4055091035703
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filament-Klebeband, längs verstärkt, Bandbreite 75 mm Mit dem längs verstärkten Filament-Klebeband verschließen Sie schwere Kartonagen und Wellverpackungen zuverlässig. Für das sichere Verkleben des Packstücks sorgt ein synthetischer Kautschukkleber mit hoher Klebkraft. Das glasfaserverstärkte Material macht das Verpackungstape reißfest. Zum Verschließen schwerer Kartonagen oder Kisten Auch zum Bündeln und Umreifen von schweren Packstücken geeignet Reißfest dank Glasfaserverstärkung Mit synthetischem Kautschukkleber für hohe Haftkraft 12 Stk/VE Art = Filamentband Eigenschaften = reißfest Feuchtigkeitsunempfindlich Material = Polypropylen (PP) Rollenlänge = 50 m Kerndurchmesser = 76 mm Stärke = 110 µm
Weitere Informationen:
Art:
Filamentband
Eigenschaften:
reißfest\;Feuchtigkeitsunempfindlich\;
Kerndurchmesser:
76 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Rollenlänge:
50 m
Stärke:
110 µm
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
410.00 mm
WEIGHT GRO:
.458000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191015
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 5,38584* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,23*
€ 99,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,42*
€ 96,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,03*
€ 95,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,44*
€ 89,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,63*
€ 76,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.