Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament-Klebeband, längs und quer verstärkt, Bandbreite 75 466521-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466521-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     8556
EAN/GTIN:
     4055091035741
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filament-Klebeband, längs und quer verstärkt, Bandbreite 75 mm Mit dem längs und quer verstärkten Filament-Klebeband verschließen Sie schwere Kartonagen und Wellverpackungen zuverlässig. Für das sichere Verkleben des Packstücks sorgt ein synthetischer Kautschukkleber mit hoher Klebkraft. Das glasfaserverstärkte Material macht das Verpackungstape besonders reißfest. Zum Verschließen schwerer Kartonagen oder Kisten Auch zum Bündeln und Umreifen von schweren Packstücken geeignet Extrem reißfest dank Glasfaserverstärkung Mit synthetischem Kautschukkleber für hohe Haftkraft 12 Stk/VE Art = Filamentband Eigenschaften = reißfest Feuchtigkeitsunempfindlich Material = Polypropylen (PP) Rollenlänge = 50 m Kerndurchmesser = 76 mm Stärke = 140 µm
Weitere Informationen:
Art:
Filamentband
Eigenschaften:
reißfest\;Feuchtigkeitsunempfindlich\;
Kerndurchmesser:
76 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Rollenlänge:
50 m
Stärke:
140 µm
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
410.00 mm
WEIGHT GRO:
.593700 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191015
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 7,39167* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,94*
€ 132,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,57*
€ 131,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,57*
€ 125,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,93*
€ 120,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,70*
€ 105,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.