Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

laio® TAPE 14720, BxL 50 mm x 90 lfm, PP-Folie, braun, 36 St 466576-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466576-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     77831
EAN/GTIN:
     4055091221267
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
laio® TAPE 14720, BxL 50 mm x 90 lfm, PP-Folie, braun, 36 Stk/VE Das laio® TAPE 147 Klebeband überzeugt durch hohe Reißfestigkeit und starke Klebkraft auf Kartonagen. Dank des neuen Folientyps punktet das Tape mit 90 anstelle der handelsüblichen 66 Laufmeter pro Rolle bei gleichbleibendem Rollengewicht. So reduzieren Sie Zeit- und Kostenaufwand beim Packprozess. Packband laio® TAPE 147 Hohe Klebkraft und Reißfestigkeit Leicht, leise und gleichmäßig abrollend UV- und alterungsbeständig Frei von Lösungsmitteln Umweltfreundliche PP-Folie – recyclebar Mehr Laufmeter pro Rolle dank neu entwickeltem Folientyp (90 lfm) Kompatibel mit allen handelsüblichen Abrollern 36 Stk/VE In verschiedenen Farben erhältlich Eigenschaften = low noise Material = Polypropylen (PP) Rollenlänge = 90 m Kerndurchmesser = 76 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
low noise
Kerndurchmesser:
76 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Rollenlänge:
90 m
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
7.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 2,03* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,70*
€ 111,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,63*
€ 110,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,06*
€ 107,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,63*
€ 100,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,08*
€ 86,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.